Kotni izvijač z dolgo kroglično glavo 5 mm

Št. art.: 83SH.5
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83SH.5
EAN/GTIN 3148511238165
Številka proizvajalca 83SH.5
L-število L60130 678

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: silicijevo jeklo
  • Kroglasta glava omogoča vijačenje z naklonom do 30°
  • Fosfatirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,0
  • V [mm]: 28
  • H x L [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 115
  • [g]: 24

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico