Kotni izvijač z dolgo kroglično glavo 1/4″

Št. art.: 83SH.1/4
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 83SH.1/4
    EAN/GTIN 3148511238684
    Številka proizvajalca 83SH.1/4
    L-število L60130 9984

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: silicijevo jeklo
    • Kroglasta glava omogoča vijačenje z naklonom do 30°
    • Fosfatirano

    Lastnosti:

    • A [″]: 1/4
    • V [mm]: 29
    • L [mm]: 134
    • [g]: 42

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico