Kotni izvijač z dolgo kroglično glavo 10mm

Št. art.: 83S.10L
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 83S.10L
    EAN/GTIN 3148511249055
    Številka proizvajalca 83S.10L
    L-število L60130 2195

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Daljše dolžine: večji vzvod, večja moč, boljša dostopnost
    • fosfatirano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 10,0
    • V [mm]: 40
    • H x L [mm]: 40 x 221
    • L [mm]: 221
    • [g]: 200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico