Strgalo za pločevino s teleskopskim steblom in V-rezilom vel. 8

Št. art.: 839740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm - 230 mm
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839740
EAN/GTIN 7290005395857
Številka proizvajalca NG3200

Opis

Izvedba:

2k-ročaj s s teleskopskim steblom in izmenljivim V rezilom za materiale debelin 1− 8 mm.

Uporaba:

Za obojestransko posnemanje robov pločevin in ploščatega materiala v enem hodu (2 roba hkrati).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli