Strugalnik za izvrtine z glavo HSS ⌀ 20 mm

Št. art.: 839605
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 170 mm - 240 mm
Izvedba držala Dvokomponentna prevleka ročajev
Material ročaja Umetna masa
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839605
EAN/GTIN 7290005395406
Številka proizvajalca NG3100

Opis

Izvedba:

2k-ročaj s 6-kotno teleskopsko ročico in zamenljivo glavo za grezenje HSS 90°, ⌀ 20 mm. Tudi primerno za globlje ležeče izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli