Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN N2

Št. art.: 839030 N2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 2,6 mm
    celotna dolžina 20 mm
    Material HSS-TiN
    Tip N2
    uporabno desna in leva
    za posnemanje Medenina, litina
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 839030 N2
    EAN/GTIN 7290003234592
    Številka proizvajalca BN2012

    Opis

    Opomba:

    Rezila tipa N se lahko uporabljajo samo z orodji št. 839150; 839120; 839140; 839170 839890.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico