Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom 8,3 mm

Št. art.: 838610 8,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ strugalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ strugalne glave 8,3 mm
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838610 8,3
EAN/GTIN 7290003234172
Številka proizvajalca BC8301

Opis

Uporaba:

Za neutrujajoče in čisto robkanje, posnemanje robov zunanjih izvrtin z ročičnim sistemom za različne materiale.

Primerno za:

Strugalnik Roto-Drive art. 838605/838611.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico