Strugalno rezilo S100

Št. art.: 838510 S100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
14.480 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 3,2 mm
    celotna dolžina 48 mm
    Material HSS-E
    Tip S100
    uporabno desne
    za posnemanje Abrazivne umetne mase, nerjavna jekla, najdaljša življenjska doba
    Karakteristika (površina) blank
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 838510 S100
    EAN/GTIN 7290003234967
    Številka proizvajalca BS1018

    Opis

    Opomba:

    Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico