Križni ključ z več profili

Št. art.: 838305PB
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838305PB
EAN/GTIN 3662424101144
Številka proizvajalca 838305PB

Opis

Opis:

  • Dobra dostopnost, odpira večino vrat in elementov v industriji in gradbeništvu
  • 9 profilov v lahki, kompaktni in zelo praktični napravi

Lastnosti:

  • Teža: 0,21 kg

Obseg dobave:

  • 4 kvadratni profili: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm (A)
  • 3 trikotni profili: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm (B)
  • 1 valjasti profil z režo: 3-5 mm (C)
  • 1 okrogli profil s predalom: 6 mm (D)
  • 1 bit z 2 profiloma za vijake: PH 2 € in režo 7 mm (F), povezan s ključem prek odstranljive verige z reduktorjem za bite

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico