Strgalo za tesnila z rezilom iz vzmetnega jekla, Širina rezila/dolžina rezila: 25/50mm

Št. art.: 837850 25/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila/dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837850 25/50
EAN/GTIN 7610733261529
Številka proizvajalca 674.8-50

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno rezilo iz specialnega vzmetnega jekla (58 – 60 HRC), možnost večkratnega ostrenja. Čvrst ročaj Multicraft, odporen proti udarcem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico