Strgalo za tesnila 23 mm

Št. art.: 837800 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 23 mm
celotna dolžina 265 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837800 23
EAN/GTIN 4018754043330
Številka proizvajalca 72033101

Opis

Izvedba:

Zamaknjeno rezilo, ki dopušča večkratno ostrenje. Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico