Univerzalno strgalo s standardnim rezilom 75 mm

Št. art.: 837760 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Plemenito jeklo, INOX
Širina rezila 75 mm
celotna dolžina 245 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837760 75
EAN/GTIN 4975364017987
Številka proizvajalca SCR-C75

Opis

Izvedba:

Rezilo in udarna glava sta izdelana iz enega kosa za direkten prenos udarca. Ergonomski 2K ročaj s poboljšano udarno glavo. Debelina rezila 1,8 mm.

Material:

Iz nerjavnega, kaljenega jekla, izredno odporno proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico