{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Vrsta izdelka | Strugalnik |
Številka izdelka | 837750 2 | |
EAN/GTIN | 4975364016133 | |
Številka proizvajalca | SCR-L600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Univerzalno strgalo s 3 segmentnimi rezili, Tip: 2
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.314 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 300 mm | 120 mm |
Širina rezila | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Strugalnik | Strugalnik |
⌀ držala | 17 mm | |
Masa brez rezila | 20 g |