Strgalo SCRAPEX AGRENTAX z 1 rezilom

Št. art.: 837740
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 39 mm
celotna dolžina 165 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837740
EAN/GTIN 4002632906183
Številka proizvajalca 693040M-23
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično strgalo z zaobljenim koncem ročaja, za desničarje in levičarje. Preprosta menjava rezil brez uporabe orodja (nadomestna rezila art 837745/837746).
Varen transport in shranjevanje zaradi nasadnega rezila.

Uporaba:

Za odstranjevanje ostankov, na primer etiket, na gladkih površinah.