Nadomestna ploščica za strgalo, iz karbidne trdine 25 mm

Št. art.: 837600 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.333 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice iz karbidne trdine 25×25×2 mm
Širina rezila 25 mm
Število rezil Z 4
Število rezil 1
Material rezila Karbidna trdina
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837600 25
EAN/GTIN 4045197406019
Številka proizvajalca CERA 02021967

Opis

Izvedba:

Čvrsto ploščato jekleno držalo z vpenjalnim mehanizmom in zamenljivo ploščico iz karbidne trdine. Ploščica je že naostrena za uporabo, ima 4 rezalne robove in je obračalna.

Primerno za:

Ploščato strgalo art. 837520.

Opomba:

Strgalne ploščice art. 837600, primerne tudi za električna ročna strgala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico