Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 83730 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,30 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 83730 je 100 kosov pod zaporedno številko 83730.31. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
- Faseti rezil:
1-kratno
rezilo značilnosti:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno