Ploščato strgalo 250 mm

Št. art.: 837020 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 8350 A
Dolžina rezila 250 mm
Širina rezila 25 mm
celotna dolžina 370 mm
Izvedba držala Leseni ročaj, lakiran
Material ročaja Les
Material rezila Orodno jeklo C125
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837020 250
EAN/GTIN 4049002002915
Številka proizvajalca R465 025 0

Opis

Izvedba:

Rezilo iz orodnega jekla C125, lakiran leseni ročaj.

Standard:

DIN 8350 A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico