Nadomestno rezilo, ravno (75×3,2 mm) HSS

Št. art.: 836425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.764 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina rezila 75 mm
    Širina rezila 3,2 mm
    Število rezil 1
    Material rezila HSS
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 836425
    EAN/GTIN 7290003234028
    Številka proizvajalca BD7501

    Opis

    Primerno za:

    Precizno izmenljivo rezilo art. 836400, 519700, 836435.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico