Opis:
TYROLIT PREMIUM brusilni lonci dosegajo najvišjo stopnjo odstranitve in življenjska doba za obsežno brušenje. brusni lonec, ki je na voljo za kamnine, je še posebej primeren za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, poševno in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Lastnosti:
- Oblika: 6 ZB CILINDRIČNI brusni lonec
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: W = 30 E = 19
- dimenzija (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 45 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najvišja stopnja odstranjevanja za velika brusilna dela
- Robusten in izjemno trpežen
- Silicijev karbid za najboljše rezultate na kamninah in materialih s kratkimi odrezki
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na skali
- Za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, posnemanje in predhodno brušenje umetnega kamna in terazzo plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita
Priporočilo:
- Velikost zrn 16 – 24 za grobo mletje
- Velikost zrn 60 – 220 za fino mletje
- Uporabite posebno zaščito za lonce
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Posebnosti:
- Najvišja stopnja odstranitve
- Nadpovprečna življenjska doba
- Odlični rezultati na kamninah in kratkih rezalnih materialih