Zrcalo z vrtljivo glavo 70 x 45 mm

Št. art.: 834A.R
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 834A.R
    EAN/GTIN 3662424025549
    Številka proizvajalca 834A.R
    L-število L60130 8478

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Prilagodljivo ogledalo za prilagoditev vsem vrstam obdelovancev>
    • Vrtljiva glava za lažje pregledovanje na težko dostopnih mestih

    Lastnosti:

    • d [mm]: 70x45
    • L [mm]: 308
    • [g]: 44

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico