Opis:
GRAFIKKLINGS NR. 834 MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 36,5 mm, široko 5,7 mm in debelo 0,50 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 834 je na voljo pod zaporedno številko 834,65 v varnostnem razpršilniku 100 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: GRAFIX 501, TRIMMEX SIMPLASTO, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Rezilo skalpela oblike rezila
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Posebno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno