Garnitura luknjačev za izsekovanje tesnil v kovčku, Območje izsekovanja: 3-30mm

Št. art.: 832100 3-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje izsekovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje izsekovanja 3 mm - 30 mm
Vrsta izdelka Luknjač za izsekavanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 832100 3-30
EAN/GTIN 3700825601662

Opis

Izvedba:

2K-komponentno držalo (do vel. 3−20) v obliki pištole z zamenljivimi precizno brušenimi noži za izsekavanje. Za izdelavo tesnilnih prstanov, v enem delovnem koraku sta lahko v dražalu vpeta dva izsekovalna noža z različnim ⌀.

Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

Obseg dobave:

Po 1 nož za izsekovanje ⌀ art. 832110: 15 kosov vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Možnosti kombiniranja izsekovalnih nožev notranjih : zunanjih (mm): 3−10 notranji z 12−30 zunanji 12−20 notranji z 22−30 zunanji
Zbiralnik D × Š × V (mm): Umetna masa 275×205×50
Centrirna konica art. 832140: 1 kos
Po 1 rezilo za krožni izrez ⌀: 55−330 mm

Opomba:

  • Kot podloga pri luknjanju uporabite les, usnje ali podobno.
  • Izvedba ne omogoča naslednje možnosti kombiniranja: 20 (notranji) z 22 (zunanji); 30 (notranji) z 32 (zunanji); 40 (notranji) z 42 (zunanji); 50 (notranji) z 52 (zunanji).