Garnitura luknjačev za izsekovanje tesnil v kovčku 2-50 mm

Št. art.: 832100 2-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje izsekovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje izsekovanja 2 mm - 50 mm
    Vrsta izdelka Luknjač za izsekavanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 832100 2-50
    EAN/GTIN 3700825601686

    Opis

    Izvedba:

    2K-komponentno držalo (do vel. 3−20) v obliki pištole z zamenljivimi precizno brušenimi noži za izsekavanje. Za izdelavo tesnilnih prstanov, v enem delovnem koraku sta lahko v dražalu vpeta dva izsekovalna noža z različnim ⌀.

    Uporaba:

    Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

    Obseg dobave:

    Po 1 nož za izsekovanje ⌀ art. 832110: 29 kosov vel. 2–50
    Možnosti kombiniranja izsekovalnih nožev notranjih : zunanjih (mm): 2−10 notranji z 12−50 zunanji 12−20 notranji z 22−50 zunanji 22−30 notranji z 32−50 zunanji 32−40 notranji z 42−50 zunanji
    Zbiralnik D × Š × V (mm): Umetna masa 265×200×50
    Centrirna konica art. 832140: 1 kos

    Opomba:

    • Kot podloga pri luknjanju uporabite les, usnje ali podobno.
    • Izvedba ne omogoča naslednje možnosti kombiniranja: 20 (notranji) z 22 (zunanji); 30 (notranji) z 32 (zunanji); 40 (notranji) z 42 (zunanji); 50 (notranji) z 52 (zunanji).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico