Garniture luknjačev z držalom 2-20R

Št. art.: 832011 2-20R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Rolo-torbica
Število luknjačev z ročajem 19
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 832011 2-20R
EAN/GTIN 4049002111785
Številka proizvajalca R462 100 0

Opis

Izvedba:

Čvrsta, kovana oblika, posebno odporno posebno lakiranje, glava (rezalni del) svetla. Znotraj rahlo konična za odstranjevanje izrezov.

Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

Obseg dobave:

Po 1 luknjač z držalom ⌀ art. 832001: 19 kosov
vel. 2–20
(korak 1 mm)

Opomba:

Kot podlaga pri luknjanju uporabljajte les, usnje ali podobno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico