Šilo z ročajem iz umetne mase 110 mm

Št. art.: 831600 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 110 mm
⌀ rezila 7 mm
celotna dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Šila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 831600 110
EAN/GTIN 7610733087143
Številka proizvajalca 640.110

Opis

Izvedba:

Z ročajem iz umetne mase odpornim na udarce in okroglim, kromiranim rezilom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico