Kontrolne klešče za luknjanje 3 mm

Št. art.: 831450 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca S115
⌀ luknjača 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Dolžina 123 mm
Globina čeljusti 32 mm
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 831450 3
EAN/GTIN 4021176182235
Številka proizvajalca 334-S115

Opis

Izvedba:

Masivna jeklena konstrukcija za posebno dolgo življenjsko dobo. Hitra in preprosta uporaba za učinkovito delo. Klešče za izsek v okrogli obliki s ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Za označevanje preizkusnih nalepk in podobnega.

Material:

Površina nikljana.

Opomba:

Preizkusne nalepke najdete v katalogu 4 za področje Table in oznake.