Držalo za bite MecaTorque, prednastavljeno

Št. art.: 8314.M 1.0 Nm
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8314.M 1.0 Nm
EAN/GTIN 7610733252138
Številka proizvajalca PB 8314.M 1.0 Nm
L-število L60060 2722

Opis

Opis:

  • MecaTorque navorni izvijač s prednastavitvijo, brez lestvice
  • za delo z enakim navorom na industrijskih področjih, kot sta montaža ali strojna obdelava
  • Magnetno držalo za svedre C6 in E6, razpon navora 0,4-2,0 Nm ali 1,0-5. 0 Nm
  • 2-komponentni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • Samodejno sproščanje, podprto z zvočnim in zaznavnim klikom
  • Možnost nastavitve druge vrednosti v vnaprej določenem območju s pomočjo preizkuševalnika in ključa
  • Garancija za ročaje navora, 3 leta od datuma nakupa proti napakam v proizvodnji in materialu
  • Kalibracija, po potrebi nastavitev po 5'000 klikih ali priporočeno vsako leto
  • Kalibracija v akreditiranem testnem centru ali priporočeno s strani proizvajalca
.

Lastnosti:

  • Barva: temno siva

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico