Nastavljiva letev M6 - M13

Št. art.: 831.3
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
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 831.3
EAN/GTIN 3148512066408
Številka proizvajalca 831.3
L-število L60130 783

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zamak tlačno ulito telo, brušene in kaljene čeljusti
  • siv lak, obdelan s kladivom

Lastnosti:

  • L [mm]: 385
  • max. Razpon [mm]: 5-16
  • min. Razpon [mm]: 5-16
  • z notranjim navojem: M6->M12
  • [g]: 705

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico