Držalo za orodje za pipe 85 mm

Št. art.: 830A.5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 830A.5
EAN/GTIN 3148512063995
Številka proizvajalca 830A.5
L-število L60130 1156
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ročica z desnim in levim delovanjem
  • blokirni položaj
  • kromirana, polirana

Lastnosti:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • max. Razpon [mm]: 5
  • min. Razpon [mm]: 5
  • Za pipo: M6
  • Z notranjim navojem: M6
  • [g]: 165

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico