Voziček za police ″GREY EDITION

Št. art.: 8303-7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 8303-7016
EAN/GTIN 4017976383033
Številka proizvajalca 8303-7016

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjen iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016, konstrukcija z vijaki. Končne stene so odprte. 1 fiksna in 3 proste police iz desk iz lesenega materiala, površina srednje sive barve. Vgrajene police se lahko uporabljajo različno, razmik 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Pnevmatike: TPE

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico