Ključ za zatiče 1000V VSE 6 mm

Št. art.: 83.6AVSE
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
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83.6AVSE
EAN/GTIN 3148511246696
Številka proizvajalca 83.6AVSE
L-število L60130 3261

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izoliran z varnostno barvno oznako
  • Ključ iz kaljenega legiranega jekla. Ima večjo odpornost, kot jo zahtevajo standardi.

Lastnosti:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 70

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico