vogalni ključ za cevi S-Maul 2″ Schnellv.

Št. art.: 83 60 020
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83 60 020
EAN/GTIN 4003773078838
Številka proizvajalca 83 60 020
L-število L70010 1512

Opis

Opis:

  • Zaščita pred stisnjenjem preprečuje poškodbe zaradi stiskanja
  • časovno varčna in natančna nastavitev širine odprtine s pritiskom na gumb neposredno na obdelovancu
  • samoprijemanje za varčevanje z naporom
  • ni nenamernega prilagajanja nožic za zobe
  • visoka odpornost proti obrabi zaradi dodatno utrjenega zobnika
  • največja nosilnost zaradi popolnoma kaljenih nogic
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 2 3/4 palca
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 70 mm
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 70 mm
  • Notranji premer v palcih: Ø 2 in
  • Notranji premer cevi: 50 mm
  • rdeče prašno lakirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico