vogalni ključ za cevi 45° 1″ S-Form

Št. art.: 83 20 010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83 20 010
EAN/GTIN 4003773014218
Številka proizvajalca 83 20 010
L-število L70010 418

Opis

Opis:

  • švedska oblika
  • pod kotom 45° nagnjena čeljust
  • odmik zob proti smeri vrtenja
  • Dodatno induktivno kaljeni zobniki
  • Dvojni T-profil ročaj
  • nastavitvena matica, ki je ni mogoče izgubiti
  • rdeče prašno lakirano, čeljusti svetlo brušene
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Razpon: 42 mm
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 1 5/8 palca
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 42 mm
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 42 mm
  • Notranji premer v palcih: Ø 1 in
  • rdeče prašno lakirane

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico