vogalni ključ za cevi 90° 4″ S-Form

Št. art.: 83 10 040
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 83 10 040
EAN/GTIN 4003773022336
Številka proizvajalca 83 10 040
L-število L70010 227

Opis

Opis:

  • švedska oblika
  • 90° kotna čeljust
  • odmik zob proti smeri vrtenja
  • Dodatno induktivno kaljeni zobniki
  • Dvojni T-profil ročaj
  • nastavitvena matica, ki je ni mogoče izgubiti
  • rdeče prašno lakirano, čeljusti svetlo brušene
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Razpon: 130 mm
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 5 1/8 palca
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 130 mm
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 130 mm
  • Notranji premer v palcih: Ø 4 in
  • rdeče prašno lakirane