Allenov ključ 5MM SR

Št. art.: 82H.5SR
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
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.5SR
EAN/GTIN 3148518703642
Številka proizvajalca 82H.5SR
L-število L60130 7426

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 4,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 79
  • L1 [mm]: 10
  • [g]: 15

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico