Allenov ključ 36MM SR

Št. art.: 82H.36SR
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.36SR
EAN/GTIN 3148518703307
Številka proizvajalca 82H.36SR
L-število L60130 10057

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 36,0
  • D [mm]: 34
  • H [mm]: 128
  • L [mm]: 294
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2900

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico