Allenov ključ 32MM SR

Št. art.: 82H.32SR
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.32SR
EAN/GTIN 3148518703215
Številka proizvajalca 82H.32SR
L-število L60130 11286

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 32,0
  • D [mm]: 30
  • H [mm]: 116
  • L [mm]: 266
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2000

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.