Kratki ključi s šestilom 2,5 mm

Št. art.: 82H.2.5
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.2.5
EAN/GTIN 3148511230213
Številka proizvajalca 82H.2.5
L-število L60130 4841

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: silicijevo jeklo, fosfatirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 2,5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico