Ključi za zatiče s kratkim šestilom 1/4″

Št. art.: 82H.1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.1/4
EAN/GTIN 3148511236017
Številka proizvajalca 82H.1/4
L-število L60130 668

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izdelano iz silicijevega jekla
  • fosfatirano

Lastnosti:

  • A [″]: 1/4
  • V [mm]: 32
  • H x L [mm]: 32 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 33

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico