Ključ za zatiče brez iskrenja kratek 17 mm

Št. art.: 82H.17SR
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
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 82H.17SR
EAN/GTIN 3148518702331
Številka proizvajalca 82H.17SR
L-število L60130 8062

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 17,0
  • d [mm]: 15,0
  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 370

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico