Ključi z vijaki brez iskrenja, kratki 1,5 mm

Št. art.: 82H.1.5SR
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 82H.1.5SR
    EAN/GTIN 3148518747790
    Številka proizvajalca 82H.1.5SR
    L-število L60130 7650

    Opis

    Opis:

    • Specialna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

    Lastnosti:

    • A [mm]: 1.5
    • D [mm]: 3,0
    • H [mm]: 13
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 5
    • Teža v gramih: 5

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico