Izvijač ∙ z ročajem v obliki črke T

Št. art.: 828LG-T30
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 828LG-T30
EAN/GTIN 4000896116638
Številka proizvajalca 828LG-T30
L-število L60140 2960

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranitev in namestitev žarometov na AUDI A4 2004 →
in za privijanje blatnikov na BMW E46
  • Izjemno dolga zasnova
  • Okroglo rezilo
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T30
  • Dimenzije / dolžina: 316 mm
  • Dolžina l1: 290 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico