Izvijač ∙ z ročajem v obliki črke T

Št. art.: 828-T45
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 828-T45
EAN/GTIN 4000896034420
Številka proizvajalca 828-T45
L-število L60140 2171

Opis

Opis:

  • Okroglo rezilo
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T45
  • Dimenzije / dolžina: 164 mm
  • Dolžina l1: 130 mm
  • Neto teža (kg): 0,13 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico