• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Izvijač ∙ z ročajem v obliki črke T

Št. art.: 828-5
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 828-5
EAN/GTIN 4000896034222
Številka proizvajalca 828-5
L-število L60140 24
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Šesterokotno rezilo
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 5 mm
  • Dimenzije / dolžina: 226 mm
  • Dolžina l1: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico