Izvijač ∙ z ročajem v obliki črke T

Št. art.: 828-3
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 828-3
    EAN/GTIN 4000896034161
    Številka proizvajalca 828-3
    L-število L60140 1403

    Opis

    Opis:

    • Šesterokotno rezilo
    • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
    • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
    • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
    • Velikost ključa: 3 mm
    • Dimenzije / dolžina: 168 mm
    • Dolžina l1: 150 mm
    • Neto teža (kg): 0,02 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico