Elektrikarsko dleto z osmerokotno gredjo

Št. art.: 825.1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 825.1
EAN/GTIN 7610733005956
Številka proizvajalca PB 825.1
L-število L60060 1383

Opis

Opis:

  • Električarsko točkovno dleto
  • za delo na trdih materialih, kot je beton, koncentriran in natančen prenos udarne sile
  • oktgonalna gred z ostrim rezalnim robom, pri ponovnem brušenju se ne segreva nad 200 °C
  • kromirano, trajna zaščita pred rjo
  • predelava udarne glave, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • visoka delovna trdota, zagotavlja izjemno vzdržljivost pri rezanju in dolgo življenjsko dobo
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, trda in žilava za dolgo življenjsko dobo
  • lasersko označena s serijsko številko, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 200 mm
  • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 6.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico