Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: varjen iz cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene so odprte. 1 fiksna in 4 proste police iz desk iz lesenega materiala, površina bukov dekor. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Nosilnost tal (kg): 90
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Celotna dolžina (mm): 1019
Skupna širina (mm): 509
Skupna višina (mm): 1511
Višine polic (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3