Orodje za ukrivljanje 15 mm

Št. art.: 823603 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna višina ukrivljanja 100 mm
Radij R1 15 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 823603 15
EAN/GTIN 2050001933263
Številka proizvajalca HBA.020.034.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 180°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 100

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico