Opis:
VRHUNSKI karbidni rezkar za premi brusilnik je izdelan na najsodobnejših CNC brusilnih strojih. Rezultat tega so visoko zmogljiva natančna orodja v različnih izvedbah, ki zagotavljajo vse predpogoje za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev pri delu na težko dostopnih območjih. Zahvaljujoč posebej razviti geometriji rezalnih robov lahko to orodje vedno ohranja nizko proizvodnjo toplote, da zaščiti obdelovanec in rezkar. garnitura ima na voljo deset različnih oblik rezkarja, kar vam omogoča, da dosežete najboljšo življenjsko dobo orodja in najdaljšo življenjsko dobo v skoraj vseh aplikacijah na različnih materialih. Vključuje najpogostejše oblike in dimenzije rezkarja v garnitura: 1KEL (12x30), 52 1WRC (12x25), 52 2SPG (12x25), 2SKM (12x22), 52 52 52 KUD (12x11,7), 1ZYA-s (10x19), 1WRC (8x19), 52 RBF (10x19), 52 52 SPG (6x16), 52 52 KUD (8x7,2)
Lastnosti:
- Oblika: SETK HM-USMERJEVALNIK MEŠANI 10 KOSOV
- Ustreznost materiala: Lito železo, jeklo, nerjavno jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 13 X 193
- dimenzija (D x D): 13 x 193 mm
- Premer: 13 mm
- Debelina: 193 mm
- Izvrtina: 6 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Visoko zmogljiva precizna orodja, izdelana na sodobnih CNC brusilnih strojih
- Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev na skoraj vseh materialih
- Vključuje najpogostejše oblike in dimenzije rezkarja v garnitura: 1KEL (12x30), 52 1WRC (12x25), 52 2SPG (12x25), 2SKM (12x22), 52 52 52 KUD (12x11,7), 1ZYA-s (10x19), 1WRC (8x19), 52 RBF (10x19), 52 52 SPG (6x16), 52 52 KUD (8x7,2)
Uporaba:
- Common rezkar za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
- Za univerzalno brušenje na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji ter industrijskimi roboti