Naprava za ukrivljanje cevi Arcus s segmenti za ukrivljanje, v kovinski škatli 12-22 mm

Št. art.: 822010 12-22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za zunanji ⌀ cevi 12; 15; 18; 22 mm
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
    Pakiranje Škatla iz jeklene pločevine
    Število segmentov za ukrivljanje 4
    Število naprav za ukrivljanje cevi 1
    Število drsnih škornjev 4
    maksimalni kot ukrivljanja 180 stopinj
    Material segmenta za ukrivljanje s steklenimi vlakni ojačan poliamid
    Material drsnih škornjev s steklenimi vlakni ojačan poliamid
    Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 822010 12-22
    EAN/GTIN 4044942096673
    Številka proizvajalca 154003 A

    Opis

    Izvedba:

    Segmenti za ukrivljanje in drsni nastavki so izdelani izpoliamida ojačanega s steklenimi vlakni, kar pomeni, da so zelo odporni in hkrati lahki. Segmenti za ukrivljanje za različne ⌀ cevi so zamenljivi. Napravo za ukrivljanje cevi je možno uporabljati v primežu ali ročno.

    Uporaba:

    Za ukrivljanje mehkih in trdih bakrenih cevi, toplotno izoliranih bakrenih cevi, jeklenih cevi ter cevi iz aluminija in VA-jekla zunanjega premera 10 − 22 mm (za VA-cevi 12−18 mm). Kot ukrivljanja do 180° (maks. debelina stene cevi 3 mm, pri mehkem bakru 5 mm, VA do 1,5 mm.)

    Vsebina:

    Naprava za ukrivljanje cevi: 1 kos
    Po 1 segment za ukrivljanje za zunanji ⌀ cevi: 12; 15; 18; 22 mm
    Po 1 drsnik za zunanji ⌀ cevi: 12; 15; 18; 22 mm

    Obseg dobave:

    Sestavljena iz pogonskega orodja, zatičev, 4 segmentov za ukrivljanje, 4 drsnih nastavkov in specialnega spreja za ukrivljanje, vse v nosilni škatli iz jeklene pločevine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico